116240
带座轴承
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCPX11-35NP
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCPX11-35NP
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-9/16" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX11-35NP
BDI部件号
116240
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX11-35NP/p/116240
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250336524
重量 / Kilogram
6.296
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX11-35
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 6-9/16" Minimum Bolt Spacing; 7-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
6.563 英寸 | 166.7 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
最大螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.3 英寸 | 185.4 毫米