https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPX-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoaU9DOHhNREUwTVRreU16WXdOalUxT0M5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RV0Y4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGZlMDgyYTg4YTFhNzcxNzMwZjU5Mjc3MDRiYjE5NmQwYTlkOTNjMzY0NTQ3ZTdiYzEwODJlNGNjYjQ5YmFkMWI
116216
带座轴承
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCPX15-47
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UCPX15-47
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 10-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX15-47
BDI部件号
116216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX15-47/p/116216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250258840
重量 / Kilogram
11.703
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX15-47
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPX15-47
重量/磅
25.13
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 7-7/8" Minimum Bolt Spacing; 10-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
最大螺栓间距
10.125 英寸 | 257.175 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
最小螺栓间距
7.875 英寸 | 200.025 毫米
内圈长
3.252英寸 | 82.6毫米