https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-UCPX-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoaU9DOHhNREUwTVRreU16WXdOalUxT0M5SlRrUkJVMGxRUWxoWVdGaGZWVU5RV0Y4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGZlMDgyYTg4YTFhNzcxNzMwZjU5Mjc3MDRiYjE5NmQwYTlkOTNjMzY0NTQ3ZTdiYzEwODJlNGNjYjQ5YmFkMWI
116225
带座轴承
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UCPX20
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
222-545-A(AMI BEARINGS UCPX20) ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 127MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 299MM Minimum Bolt Spacing; 375MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCPX20
BDI部件号
116225
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/UCPX20/p/116225
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250276097
重量 / Kilogram
33.02
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
27 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX20
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
UCPX20
重量/磅
72.73
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 127MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 299MM Minimum Bolt Spacing; 375MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
最小螺栓间距
11.772 英寸 | 299 毫米
最大螺栓间距
14.764 英寸 | 375 毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
内圈长
4.626英寸 | 117.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米