https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-ZA6115-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJqTDJoaU15OHhNREl3T0RjME16STJNREU1TUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZXa0UyTVRFMVh6SkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDhjODBjYjI0ZmIwMWUxOWNkY2NkNjgwMTdlYzRhNGU5MDU5NDU2Yjg3ZTllOTBlZTZlOTAyZDU3OTNjMjJhMzg
18147037
带座轴承
REXNORD
REXNORD
ZA6307
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD ZA6307
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ZA6307
BDI部件号
18147037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZA6307/p/18147037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699902136
重量 / Kilogram
17.236
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6307U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ZA6307
制造商内部编号
0190213
重量/磅
40.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
内圈长
5.141英寸 | 130.581毫米
螺栓实际中心
10英寸 | 254毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米