https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSCEZ-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnMFppOHhNRFkwT1RFeU9EazVNamM1T0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRSVnBmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYzM4NjU1N2Q1YzU1Y2U1OTYyYTc0YzQ2ODBiMjMwMDRhNDFlNmIxZjliMmExMGI3YzZlMzAwNzllZWNkZDVi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSCEZ-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnMFppOHhNRFkwT1RFeU9EazVNamM1T0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRSVnBmVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYzM4NjU1N2Q1YzU1Y2U1OTYyYTc0YzQ2ODBiMjMwMDRhNDFlNmIxZjliMmExMGI3YzZlMzAwNzllZWNkZDVi
DODGE
DODGE
NSTU-SCEZ-100-SHSS
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SCEZ-100-SHSS
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.265" Slot Width; 2.605" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SCEZ-100-SHSS Insert; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
NSTU-SCEZ-100-SHSS
BDI部件号
262134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SCEZ-100-SHSS/p/262134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476478933
重量 / Kilogram
0.581
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
NS210
轴承芯件号
INS-SCEZ-100-SHSS
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | 2.635" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136834
重量/磅
1.28
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.265" Slot Width; 2.605" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SCEZ-100-SHSS Insert; Stainless Steel Housing Material
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽宽
0.265 英寸 | 6.73 毫米
槽对槽距离
2.605 英寸 | 66.17 毫米

