https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QB-5-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJneE9TOHhNREl5TkRBNU9EazJOelU0TWk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVUpmTlY5SFh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjNhOWQ3MDE4YTRmZjg0OWUyYmFkNjk4YTA0OTQ0YzAyOTRjMTRjYTQ5MzQwNzZmZWIwN2NlYmRlNzVkNmI4OA
20871355
框架式轴承单元
EDT CORP
EDT CORP
QB5GC9-1
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB5GC9-1
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.021" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QBIUC9-1 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
QB5GC9-1
BDI部件号
20871355
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QB5GC9-1/p/20871355
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450882286
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QBIUC9-1
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black-Green Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.021" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QBIUC9-1 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽宽
0.021 英寸 | 0.533 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽对槽距离
2.63 英寸 | 66.8 毫米