1236604
框架式轴承单元
NTN
NTN
UKT207D1
NTN NTN
描述
NTN UKT207D1
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 12MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WB207 Take Up Frame; UK207D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UKT207D1
BDI部件号
1236604
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UKT207D1/p/1236604
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359240924
重量 / Kilogram
1.551
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WB207
轴承芯件号
UK207D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Light Duty | Relubricatable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.42374
详细描述
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 12MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WB207 Take Up Frame; UK207D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米