124093
框架式轴承单元
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UKT318+H2318
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UKT318+H2318
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 32MM Slot Width; 228MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; UK318+H2318 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UKT318+H2318
BDI部件号
124093
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UKT318+H2318/p/124093
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250277483
重量 / Kilogram
21.999
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UK318+H2318
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
48.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 80MM Bore; 32MM Slot Width; 228MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; UK318+H2318 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.26 英寸 | 32 毫米
槽对槽距离
8.976 英寸 | 228 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米