https://www.bdiexpress.com/medias/INDISOBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJnMFpDOHhNREk1TXpRd01EVXdNak13TWk5SlRrUkpVMDlDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNzg0YzdhMDcxZGU3Y2UzZmUyM2Q3NmMxNzU0NGFlZjJlNGRiNDZhYjhiZDE1NzE3ZDVlZGZjMjBmZGE5NTY
524304
滑动轴承
ISOSTATIC
ISOSTATIC
B-1012-4
ISOSTATIC ISOSTATIC
描述
ISOSTATIC B-1012-4
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
B-1012-4
BDI部件号
524304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-1012-4/p/524304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0846802038731
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
B-1012-4
制造商内部编号
301159
详细描述
Sleeve Bearing; 5/8" Nominal Bore; 3/4" Nominal Outside Diameter; 1/2" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0.628 英寸 | 15.951 毫米
名义外径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.753 英寸 | 19.126 毫米