https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BJ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6WVM4eE1EYzJPRGszTkRRME5qWXlNaTlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlVGUkdSVjlDU2w5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDU2ZTI0NzY1YWRiNWVmMmE2NjA2OWZmYjhjNjFmOWQ3MjVkMTM3ZjlmNzRlNzkxNWVlMjQ5MDhlNGUwN2VmOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-PTFE-BJ-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6WVM4eE1EYzJPRGszTkRRME5qWXlNaTlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlVGUkdSVjlDU2w5R1RFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDU2ZTI0NzY1YWRiNWVmMmE2NjA2OWZmYjhjNjFmOWQ3MjVkMTM3ZjlmNzRlNzkxNWVlMjQ5MDhlNGUwN2VmOA
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
BJ5F121608
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS BJ5F121608
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; PTFE; BJ5 Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
制造商部件号
BJ5F121608
BDI部件号
17051810
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/BJ5F121608/p/17051810
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905197222
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
PTFE
材料
BJ5
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905197222
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; PTFE; BJ5 Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
名义外径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
法兰厚度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
外径
1.003 英寸 | 25.476 毫米
孔径
0.757 英寸 | 19.228 毫米
法兰外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1英寸 | 25.4毫米

