https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwT0M4eE1EYzJPVFkzT1RVeE5UWTNPQzlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzY2Q0ZDNjODc1MjU2MDczZGVjMjk2YmMxZjgyZjQyOTI3NzU1ZTc3MzE0NWZjMWIyNTE2Mzk2NjFmMTY3NTM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBUNBUSHXX-BRZ-WSHR-THRUST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmcwT0M4eE1EYzJPVFkzT1RVeE5UWTNPQzlKVGtSQ1ZVNUNWVk5JV0ZoZlFsSmFYMWRUU0ZKZlZFaFNWVk5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzY2Q0ZDNjODc1MjU2MDczZGVjMjk2YmMxZjgyZjQyOTI3NzU1ZTc3MzE0NWZjMWIyNTE2Mzk2NjFmMTY3NTM4
BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
EW162402
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS EW162402
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
制造商部件号
EW162402
BDI部件号
17054483
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/EW162402/p/17054483
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905089251
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
B04264
断面
Thrust Washer
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust
制造商货号
717905089251
详细描述
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
名义孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.509 英寸 | 38.329 毫米
内圈长
0.125英寸 | 3.175毫米
孔径
1.007 英寸 | 25.578 毫米

