BUNTING BEARINGS
BUNTING BEARINGS
FFM010013008
BUNTING BEARINGS BUNTING BEARINGS
描述
BUNTING BEARINGS FFM010013008
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 13MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 16MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
制造商部件号
FFM010013008
BDI部件号
17054734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/FFM010013008/p/17054734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717905209642
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SAE841
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
717905209642
详细描述
Sleeve Bearing; 10MM Nominal Bore; 13MM Nominal Outside Diameter; 8MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 16MM Flange Outside Diameter; 1.5MM Flange Thickness
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
名义外径
0.512 英寸 | 13 毫米
法兰外径
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈长
0.315英寸 | 8毫米
名义孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
法兰厚度
0.059 英寸 | 1.5 毫米
外径
0.514 英寸 | 13.05 毫米


