21490713
关节轴承 - 杆端
F-K BEARINGS
F-K BEARINGS
M4SB
F-K BEARINGS F-K BEARINGS
描述
F-K BEARINGS M4SB
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 9/32" Housing Width; Male; 1/4-28 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
制造商部件号
M4SB
BDI部件号
21490713
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%85%B3%E8%8A%82%E8%BD%B4%E6%89%BF---%E6%9D%86%E7%AB%AF/M4SB/p/21490713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800199310405
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
B04286
螺柱轮廓
Male
装配螺纹
1/4-28 UNF
螺纹方向
Right Hand
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Bronze
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
3 Piece | Zinc Plated Outer | Chrome Plated Ball | Oil Impregnated Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Rod End Plain Spherical
制造商货号
M-SB4
重量/磅
0.04
详细描述
Rod End Bearing; 1/4" Bore; 9/32" Housing Width; Male; 1/4-28 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Bronze Liner; 3/8" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
滚珠宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
壳体宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米