https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGCMFLRX-2040102500-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnMFppOHhNREkzTnpZM05UWXpNRFl5TWk5SlRrUk5RMGREVFVaTVVsaGZNakEwTURFd01qVXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDMwODQ4NGYxNDU1MWFkMjc1N2JhYzczMjVhMjlmNWFhNTE3ZjYyYjliOTBkNmE3N2M5MjIxMzYxNGUyNTk2Mjc
17031030
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
MCGILL
MCGILL
CF 5/8 B
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL CF 5/8 B
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
CF 5/8 B
BDI部件号
17031030
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CF-5-8-B/p/17031030
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 10 |
BDI- 匈牙利 | 10 |
BDI- 罗马尼亚 | 10 |
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0726166030711
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Stud Type
螺纹规格
1/4-28
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Open
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Full Complement
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
CF 5/8 B
制造商内部编号
2040102000
重量/磅
0.045
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Roller Diameter; 7/16" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮宽
0.438英寸 | 11.125毫米
滚轮直
0.625英寸 | 15.875毫米