https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCMFLRX-S-VGRV-SDE-SW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM4ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJneFlpODVPRE0wTlRRME1ETTNPVEU0TDBsT1JFSkpVME5OUmt4U1dGOVRYMVpIVWxaZlUwUkZYMU5YWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0M2E5OTM4NTQxNWVlYzBhMzg0NzM1ZjdmNWY0ZjAzMTk4MmJiMjAxZWM4YWFhZjdiMTY1MGE0ZDk4MWZhNDBj
21434364
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
BISHOP-WISECARVER
BISHOP-WISECARVER
SWSE4XA
BISHOP-WISECARVER BISHOP-WISECARVER
描述
BISHOP-WISECARVER SWSE4XA
Cam Follower Bearing; 2.36" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; M12X1.75 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
SWSE4XA
BDI部件号
21434364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/SWSE4XA/p/21434364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.339
Product Group - BDI
L00280
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Stud Type
螺纹规格
M12 X 1.75
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Metal Shielded
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 2.36" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 7/8" Stud Diameter; M12X1.75 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮直
2.36英寸 | 59.944毫米
螺柱直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米