https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-YK-FLT-NR1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJobU5DOHhNRFkwTWpNNE56VXpNemcxTkM5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwNVNNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjkyOThlNGVhMTAyYzYzY2QzYzhhNDA2MmM3YjE5Yjg0YzgzMDI2NjFlMTU0M2IxYzdmMjg2MDNkOTZjYmM5ZA
25955285
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CYR 2-1/4 S
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS CYR 2-1/4 S
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
制造商部件号
0009221700
BDI部件号
25955285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/CYR-2-1-4-S/p/25955285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Flat
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
详细描述
Cam Follower Bearing; 5/8" Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 1-1/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
滚轮宽
1.25英寸 | 31.75毫米
滚轮直
2.25英寸 | 57.15毫米