![LR5002-2RS](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak5pOHhNRFF4T0RVNU9UQXpORGt4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM1MTdkODhkZmJlN2JiZjEyYWMxM2ZlNTZhMjU2NzUyMWZkNzdkMjQ3MzBlZmUzMWE5MDgwZDY1YmU4ZTEwYg)
![LR5002-2RS](/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-DRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak5pOHhNRFF4T0RVNU9UQXpORGt4TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwUlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGM1MTdkODhkZmJlN2JiZjEyYWMxM2ZlNTZhMjU2NzUyMWZkNzdkMjQ3MzBlZmUzMWE5MDgwZDY1YmU4ZTEwYg)
1175318
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
INA
INA
LR5002-2RS
INA INA
描述
INA LR5002-2RS
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 13MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
制造商部件号
LR5002-2RS
BDI部件号
1175318
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/LR5002-2RS/p/1175318
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4047643136976
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lip Seal
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
LR5002NPPU
重量/磅
0.11
详细描述
Cam Follower Bearing; 15MM Bore; 35MM Roller Diameter; 13MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
滚轮直
1.378英寸 | 35毫米
滚轮宽
0.512英寸 | 13毫米