https://www.bdiexpress.com/medias/INDPCICMFLRX-YOKE-VTRY-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJnMVl5OHhNREV5TkRZMU9ERTBOek0xT0M5SlRrUlFRMGxEVFVaTVVsaGZXVTlMUlY5V1ZGSlpYMU5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYjY1MWU5MTE3MzNmNmQyZTY2NTBmYmIwOWRlYzQxZWExOTRhMzcxNTEzYzIyYTk4M2Q1YjkzMzE2MjFlZmQy
24859270
凸轮从动轮和滚轮 - 支撑型
PCI
PCI
VTRY-1.75-SS
PCI PCI
描述
PCI VTRY-1.75-SS
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
制造商部件号
VTRY-1.75-SS
BDI部件号
24859270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E6%94%AF%E6%92%91%E5%9E%8B/VTRY-1-75-SS/p/24859270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
0841946142863
重量 / Kilogram
0.159
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
V Groove
断面
Yoke Type
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluorocarbon Lip Enclosure | Stainless Steel Material | Stainless Steel Roller Material | 19000RPM Speed
类别 - BDI
Cam Followers Yoke Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.35
详细描述
Cam Follower Bearing; 3/8" Bore; 1-3/4" Roller Diameter; 3/4" Roller Width; V Groove Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Not Relubricatable
滚轮直
1.75英寸 | 44.45毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
滚轮宽
0.75英寸 | 19.05毫米