对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

11208-RIF https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCEBRGCYL-CR1-STR-BR-2RB1RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJneE55OHhNRFV4TXpjMk1UTXdORFl3Tmk5SlRrUlRRMFZDVWtkRFdVeGZRMUl4WDFOVVVsOUNVbDh5VWtJeFVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmY0MDdhOWJiYTgxMzc0N2EzYzdjZmVjZjVhMTA3ZjA1NWE2M2EyZDE4NDgzZDQ4ZmE5MjBhMjMwYjk2MzY2Yw
27452649 圆柱滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

11208-RIF

描述

SCHEERER BEARING 11208-RIF

Cylindrical Roller Bearing; 9" Bore; Straight; 17" Outside Diameter; 4.63" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

制造商部件号

11208-RIF

BDI部件号
27452649

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
185
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Outer Ring - One Side
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
185
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 9" Bore; Straight; 17" Outside Diameter; 4.63" Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
外径
17 英寸 | 431.8 毫米
宽度
4.63 英寸 | 117.602 毫米
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新