

26334876
圆柱滚子轴承
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
NNU-3084-KMSP/5
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING NNU-3084-KMSP/5
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Tapered; 620MM Outside Diameter; 150.114MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NNU-3084-KMSP/5
BDI部件号
26334876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NNU-3084-KMSP-5/p/26334876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
325
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 5 | ISO P5
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 3 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
325
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 420MM Bore; Tapered; 620MM Outside Diameter; 150.114MM Width; Brass Cage; RBEC 5 | ISO P5; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
孔径
16.535 英寸 | 420 毫米
外径
24.409 英寸 | 620 毫米
宽度
5.91 英寸 | 150.114 毫米