

26334696
圆柱滚子轴承
SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
NU-18/670-M
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING NU-18/670-M
Cylindrical Roller Bearing; 670MM Bore; Straight; 819.912MM Outside Diameter; 69.088MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
NU-18/670-M
BDI部件号
26334696
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NU-18-670-M/p/26334696
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
185
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C0-Medium
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
重量/磅
185
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 670MM Bore; Straight; 819.912MM Outside Diameter; 69.088MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
宽度
2.72 英寸 | 69.088 毫米
孔径
26.378 英寸 | 670 毫米
外径
32.28 英寸 | 819.912 毫米