![NUP 210 ECNJ/C3](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneFl5OHhNRFF4T0RZMU56STJNelkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0pUVURKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NTBhZWJmOWVlNjJlMjdkYTg3ODg4OTM0ZTAzMWQ1NTlhODM5M2Q3MzVkMDdlOTMxNGI4Y2VmMTMxMjI3NDQz)
![NUP 210 ECNJ/C3](/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg5NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneFl5OHhNRFF4T0RZMU56STJNelkwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0pUVURKU1FsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3NTBhZWJmOWVlNjJlMjdkYTg3ODg4OTM0ZTAzMWQ1NTlhODM5M2Q3MzVkMDdlOTMxNGI4Y2VmMTMxMjI3NDQz)
1422017
圆柱滚子轴承
SKF
SKF
NUP 210 ECNJ/C3
SKF SKF
描述
SKF NUP 210 ECNJ/C3
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NUP 210 ECNJ/C3
BDI部件号
1422017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP-210-ECNJ-C3/p/1422017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577744630
重量 / Kilogram
0.524
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
精度等级
RBEC 1 | ISO P0
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
Yes
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP 210 ECNJ/C3
重量/磅
1.164
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米