https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-1RBSP2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMVpDOHhNREk1TXpRek5ETTRORFF4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1h6RlNRbE5RTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZDBiMGZjMWU5ZTk5NDI5OTZmYjViNDgwOWYwNzkyZjI0MTgyMzRmOGJmYTBjNzliZTFkZTA5ZjdjNzBhZWMyMA
20617648
圆柱滚子轴承
FAG
FAG
NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
FAG FAG
描述
FAG NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Brass Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
BDI部件号
20617648
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E6%9F%B1%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3/p/20617648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801388382
重量 / Kilogram
3.27
Product Group - BDI
B04144
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
精度等级
RBEC 3 | ISO P6
滚动体列数
Single Row
可分离
No
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
断面
Complete with Outer and Inner Ring
卡环
No
游隙
C3-Loose
保持架
Yes
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
类别 - BDI
Cylindrical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Cylindrical
制造商货号
NUP219-E-XL-M1-P6-F1-C3
详细描述
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Brass Cage; RBEC 3 | ISO P6; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米