IKO
IKO
BAM2112
IKO IKO
描述
IKO BAM2112
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-5/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
BAM2112
BDI部件号
513584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/BAM2112/p/513584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557002823
重量 / Kilogram
0.049
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Yes
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BAM2112
重量/磅
0.108
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-5/16" Bore; 1-5/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; Closed End; No Relubricatable
外径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米


