https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-PBA-IS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmczTkM4eE1EYzNNRGswTnpNd09UVTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlRUWtGZlNWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmJiZTAzNGYzMGZhZGRmZmVjMzgyOWQwMDI2ZjAzMmE3YmY4NDk2MDFlNzkzYzRhNmFhMmZlYjFjN2ViMGRlYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-PBA-IS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmczTkM4eE1EYzNNRGswTnpNd09UVTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlRUWtGZlNWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmJiZTAzNGYzMGZhZGRmZmVjMzgyOWQwMDI2ZjAzMmE3YmY4NDk2MDFlNzkzYzRhNmFhMmZlYjFjN2ViMGRlYQ
INA
INA
INA HFL1022
INA INA
描述
INA HFL1022-L564 ; 机械传动件/离合器
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HFL1022
BDI部件号
1173866
详情
23.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-HFL1022/p/1173866
单价(不含税)
¥23.00 / 套
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 10 |
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802369588
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches With Plain Bearing Arrangement | With Steel Spring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.01631
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
0.551 英寸 | 14 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

