https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc2NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnNU15OHhNRFV4TXpneU1EUTFNRGcwTmk5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGE0YzM1NGY4NDdmNzI5OWY3Y2YxYTVjMzRhNmI1ZjVmZTQ3MWE5MTAwNDQwMTE2Y2Y5ZjkwMDQ2MDI5NGExNjg
1198331
球面滚子轴承
NTN
NTN
22216EAKW33C3
NTN NTN
描述
NTN 22216EAKW33C3
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22216EAKW33C3
BDI部件号
1198331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22216EAKW33C3/p/1198331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253102304
重量 / Kilogram
2.07
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH316 (Specify bore)
拆卸螺母
AN18
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
4.5636
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 33MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW16 H316X HA316X HE316X (Specify bore)英寸 | H316X (Specify bore)毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.299 英寸 | 33 毫米