

21964490
球面滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
23040KEJW33C2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23040KEJW33C2
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; C2-Snug Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23040KEJW33C2
BDI部件号
21964490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23040KEJW33C2/p/21964490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796358812
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3040G AOH3040G (Specify bore)
拆卸螺母
KML40
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; C2-Snug Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
适配件件
SNW3040 H3040 (Specify Bore)英寸 | H3040 OH3040H (Specify bore)毫米