对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

23144 CCK/HA3C4W33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGtMMmcxWkM4eE1EYzJPRE0zTVRnM05UZzNNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlUxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGM2OGZjMzVmY2ZmYzEzNzVlMjI0Yjg1NWY2YjQxOTcyYmYzZTUwZTVlYWFlNDQ3NjlkZDUyZWJkZWZlY2U3ZWQ
1259937 球面滚子轴承 

SKF SKF

23144 CCK/HA3C4W33

描述

SKF 23144 CCK/HA3C4W33

Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23144 CCK/HA3C4W33

BDI部件号
1259937

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570850888
重量 / Kilogram
53.191
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3144 AOH3144 (Specify bore)
拆卸螺母
HM48T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
118.388
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
14.567 英寸 | 370 毫米
适配件件
SNW3144 H3144 (Specify bore)英寸 | H3144 (Specify bore)毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新