https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa09TOHhNREl4TVRrME56Z3pPVFV4T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA4YzNkNmUzYzJlMmU4ZGU5ZmNiMjU0YjNkMzMyOGQ3MTMzNjFmNGIwNjViOWUwMDc2NjliMmIwNWIwMmNiMmQ
1247628
球面滚子轴承
SKF
SKF
23160 CAC/C3W33
SKF SKF
描述
SKF 23160 CAC/C3W33
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23160 CAC/C3W33
BDI部件号
1247628
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23160-CAC-C3W33/p/1247628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571255644
重量 / Kilogram
142.21
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
313.938
详细描述
Spherical Roller Bearing; 300MM Straight Bore; 500MM Outside Diameter; 160MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
6.299 英寸 | 160 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
11.811 英寸 | 300 毫米
外径
19.685 英寸 | 500 毫米