

21722585
球面滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
23264EJW507C08C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 23264EJW507C08C3
Spherical Roller Bearing; 320MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23264EJW507C08C3
BDI部件号
21722585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/23264EJW507C08C3/p/21722585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796151956
重量 / Kilogram
236.185
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 320MM Straight Bore; 580MM Outside Diameter; 208MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
22.835 英寸 | 580 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
8.189 英寸 | 208 毫米