

SKF
SKF
32005 X/QVU1705
SKF SKF
描述
SKF 32005 X/QVU1705
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32005; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
制造商部件号
32005 X/QVU1705
BDI部件号
22784475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/32005-X-QVU1705/p/22784475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576051807
重量 / Kilogram
0.114
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32005
装配组件
X32005 (1) | Y32005 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.24251
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32005; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 15MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
装配件宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米