https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd1ppOHhNRFUxTmpjeE5UYzJNVFk1TkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmE2Y2IzNjU2ODY0NDcyOGJkMjQxNWViZDg2NTY5YmQzM2NhMjMwMDU4M2QxNjVmODEzZmUxZGFhMTAxODkzNA
22783837
圆锥滚子轴承总成
SKF
SKF
EE 243190/243250 OBS DO NOT USE 05/24
SKF SKF
描述
SKF EE 243190/243250 OBS DO NOT USE 05/24
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 483MM Bore; 635MM Outside Diameter; 86MM Width; Single Row
制造商部件号
EE 243190/243250 OBS DO NOT USE 05/24
BDI部件号
22783837
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/EE-243190-243250-OBS-DO-NOT-USE-05-24/p/22783837
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
86.72
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number ; 483MM Bore; 635MM Outside Diameter; 86MM Width; Single Row
装配件宽度
3.386 英寸 | 86 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米
孔径
19.016 英寸 | 483 毫米