对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

81148-M https://www.bdiexpress.com/medias/INDSCETHRBRG-RASSYPR-BR-8000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnd055OHhNRFV4TnpjNU5qSXlOVEExTkM5SlRrUlRRMFZVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOUNVbDg0TURBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmM3MWEzYzY2OWQxNTBiYTA3ZTA1M2FiYTBlNTI4NjgwZDA1ZjI3MTdlMWYwNjBhNmE5ODllMDU5ZjY5N2IxOA
26317128 推力滚子轴承 

SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING

81148-M

描述

SCHEERER BEARING 81148-M

Thrust Roller Cylindrical Bearing; 240MM Bore 1; 243MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 45MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

81148-M

BDI部件号
26317128

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
SCHEERER BEARING
重量 / US pound
20
最低订购量
1
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Cylindrical Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Cylindrical
关键字串
Thrust Roller Cylindrical
重量/磅
20
详细描述
Thrust Roller Cylindrical Bearing; 240MM Bore 1; 243MM Bore 2; 300MM Outside Diameter; 45MM Height; Cylindrical Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
孔径1
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径2
9.567 英寸 | 243 毫米
高度
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新