22385223
专用清洁剂
LOCTITE
LOCTITE
C-AK 2960 IBC2535LB/1150KG IDH 1652333
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE C-AK 2960 IBC2535LB/1150KG IDH 1652333
Specialty Purpose Alkaline Cleaner;Industrial;Tote;Liquid;General Purpose;Yellow;1150 Kg
制造商部件号
C-AK 2960 IBC2535LB/1150KG IDH 1652333
BDI部件号
22385223
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/C-AK-2960-IBC2535LB-1150KG-IDH-1652333/p/22385223
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1219.051
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Alkaline Cleaner
典型用途
Industrial
容器类型
Tote
形态
Liquid
应用
General Purpose
制造商描述
Loctite Alkaline Cleaner
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
1150 Kg
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Slight
其它特点
Non Flammable
净重
1150 Kg
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Cleaner
关键字串
Alkaline
详细描述
Specialty Purpose Alkaline Cleaner;Industrial;Tote;Liquid;General Purpose;Yellow;1150 Kg