18203890
专用清洁剂
LOCTITE
LOCTITE
S-AD HOT 15 PNT STPR 18KG IDH 967452
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE S-AD HOT 15 PNT STPR 18KG IDH 967452
Specialty Purpose Paint Stripper;Industrial;Pail;Liquid;Remove of Heavy Paint;Pale Yellow;18 kg
制造商部件号
S-AD HOT 15 PNT STPR 18KG IDH 967452
BDI部件号
18203890
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/%E4%B8%93%E7%94%A8%E6%B8%85%E6%B4%81%E5%89%82/S-AD-HOT-15-PNT-STPR-18KG-IDH-967452/p/18203890
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.248
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Paint Stripper
典型用途
Industrial
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Remove of Heavy Paint
制造商描述
Loctite Paint Stripper
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
18 kg
闪点(数值及单位)
No Flashpoint
气味
Mild
其它特点
Non Flammable | Solubility
净重
18 Kg
类别 - BDI
Chemicals Specialty Purpose Cleaners
名称
Paint | Stripper
详细描述
Specialty Purpose Paint Stripper;Industrial;Pail;Liquid;Remove of Heavy Paint;Pale Yellow;18 kg