238140
润松剂
MOLYKOTE
MOLYKOTE
MOLYKOTE P-37 ANTISIEZE PASTE 1LB CAN
MOLYKOTE MOLYKOTE
描述
MOLYKOTE MOLYKOTE P-37 ANTISIEZE PASTE 1LB CAN
Anti-Seize Compound; Graphite Grade; Can; Paste; Fastener | Gas and Steam Turbine; Gray; 1 Lb
制造商部件号
MOLYKOTE P-37 ANTISIEZE PASTE 1LB CAN
BDI部件号
238140
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B6%A6%E6%9D%BE%E5%89%82/MOLYKOTE-P-37-ANTISIEZE-PASTE-1LB-CAN/p/238140
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 80 |
BDI- 美国 | 80 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0077472134489
重量 / Kilogram
2.05
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Anti-Seize
产品类型
Graphite Grade
容器类型
Can
形态
Paste
应用
Fastener | Gas and Steam Turbine
品名
MOLYKOTE
制造商描述
Molykote P-37 Anti-Seize Paste
颜色
Gray
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Metal
气味
Odorless
其它特点
Extremely Pure | Solid
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
名称
Compound
关键字串
Anti-Seize
制造商货号
P 37 PSTE,CAN,453G-10CTN
制造商内部编号
2899680
重量/磅
0.999
详细描述
Anti-Seize Compound; Graphite Grade; Can; Paste; Fastener | Gas and Steam Turbine; Gray; 1 Lb