https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBLUBXXX-OIL-FISKE-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmczWmk4eE1EYzNNVEUwTXpjNE5qVXlOaTlKVGtSTVZVSk1WVUpZV0ZoZlQwbE1YMFpKVTB0RlgxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGIzZTdmNmFhNmY0ZmZjYjYyZmQ3NzUwMDczYTZlYWFmOTIwMTg4NjlmODNmNzg0YjlkZmUyZjFkNWY4YzRhNjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLUBLUBXXX-OIL-FISKE-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmczWmk4eE1EYzNNVEUwTXpjNE5qVXlOaTlKVGtSTVZVSk1WVUpZV0ZoZlQwbE1YMFpKVTB0RlgxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGIzZTdmNmFhNmY0ZmZjYjYyZmQ3NzUwMDczYTZlYWFmOTIwMTg4NjlmODNmNzg0YjlkZmUyZjFkNWY4YzRhNjg
LUBRIPLATE PRODUCTS
LUBRIPLATE PRODUCTS
AW-32 5GAL PAIL ; F0400-060
LUBRIPLATE PRODUCTS LUBRIPLATE PRODUCTS
描述
LUBRIPLATE PRODUCTS AW-32 5GAL PAIL ; F0400-060
Hydraulic Oil; Petroleum Based Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Pump | Industrial | Construction | Automotive Equipment; Amber; 5 Gal Container Size
制造商部件号
AW-32 5GAL PAIL ; F0400-060
BDI部件号
21444615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%A6%E6%BB%91%E5%89%82/%E6%B2%B9/AW-32-5GAL-PAIL-;-F0400-060/p/21444615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0089215000258
重量 / Kilogram
18.12
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Oil
产品类型
Petroleum Based
典型用途
Hydraulic System
容器类型
Pail
形态
Liquid
SAE/ISO等级
SAE 10 | ISO 32
应用
Pump | Industrial | Construction | Automotive Equipment
品名
FISKE
制造商描述
Fiske AW Series Heavy-Duty Hydraulic Oil
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
5 Gal
闪点(数值及单位)
207 Deg C
气味
Mineral Oil
符合证书
NSF H2
其它特点
High Performance | Cincinnati Milacron and Vickers Specification
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Lubricants Oil
名称
Oil
关键字串
Hydraulic
制造商货号
F0400-060
重量/磅
40
详细描述
Hydraulic Oil; Petroleum Based Type; Hydraulic System; Pail; Liquid; Pump | Industrial | Construction | Automotive Equipment; Amber; 5 Gal Container Size

