https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCPAINTX-GALVACOLOR-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnd055ODVPRE0wTkRrM01EUTROakEyTDBsT1JFTlNRMUJCU1U1VVdGOUhRVXhXUVVOUFRFOVNYMWRJVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGI2MDlkNGRiZjAzYjA5MTM3MTAyNDk2ODBmZjRhNDEwNTY3ZmU1OWRlN2RlZGI1NjZiMDZhZjgwMGI0MTZlOTk
20051398
通用油漆
CRC
CRC
GALVACOLOR 9010 WHITE AEROSOL 500ML
CRC CRC
描述
CRC GALVACOLOR 9010 WHITE AEROSOL 500ML
Zinc Phosphate Paint; Corrosion Protection; White; Aerosol Can; Electrical | Water Line; 20 Min Dry Time
制造商部件号
GALVACOLOR 9010 WHITE AEROSOL 500ML
BDI部件号
20051398
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E9%80%9A%E7%94%A8%E6%B2%B9%E6%BC%86/GALVACOLOR-9010-WHITE-AEROSOL-500ML/p/20051398
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
C00104
典型用途
Corrosion Protection
颜色
White
容器类型
Aerosol Can
应用
Electrical | Water Line
制造商描述
CRC Galvacolor
干燥时间
20 Min
其它特点
Characteristic Odor
类别 - BDI
Chemicals General Purpose Paints
名称
Paint
关键字串
Zinc Phosphate
详细描述
Zinc Phosphate Paint; Corrosion Protection; White; Aerosol Can; Electrical | Water Line; 20 Min Dry Time