https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRCPNTXXX-MRK-MPP-ARSLCN-FLUYEL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnMk1TODVPREExTmpJNE9UWTBPRGswTDBsT1JFTlNRMUJPVkZoWVdGOU5Va3RmVFZCUVgwRlNVMHhEVGw5R1RGVlpSVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA5NzkxMzJjZDRmOGQzMGI0YWEyZTVhZTM3ZmNlYWQyYTFiNWRhZmQ0NGU3YmIwYzA2ZTc2Mzc5MDg3NGMxNWE
15039843
标记
CRC
CRC
MARKER PAINT FLUO YELLOW AEROSOL 500ML
CRC CRC
描述
CRC MARKER PAINT FLUO YELLOW AEROSOL 500ML
Marking Paint; Pavement; Fluorescent Yellow; Aerosol Can; Outdoor Work | Over Light and Dark Area
制造商部件号
MARKER PAINT FLUO YELLOW AEROSOL 500ML
BDI部件号
15039843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E6%B6%82%E6%96%99/%E6%A0%87%E8%AE%B0/MARKER-PAINT-FLUO-YELLOW-AEROSOL-500ML/p/15039843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 35 |
BDI- 波兰 | 24 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Marking Paint
典型用途
Pavement
颜色
Fluorescent Yellow
容器类型
Aerosol Can
应用
Outdoor Work | Over Light and Dark Area
制造商描述
CRC Multi Position Marker Paint
其它特点
Fast Drying | 12 Per Case
净重
16.9 Oz
类别 - BDI
Chemicals Paint Marking
名称
Paint
关键字串
Marking
详细描述
Marking Paint; Pavement; Fluorescent Yellow; Aerosol Can; Outdoor Work | Over Light and Dark Area