https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSLNTXX-PAE-5055-BTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgyMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJoaU5DOHhNRFUxTlRFM056SXdOVGM1TUM5SlRrUk1UME5UVEU1VVdGaGZVRUZGWHpVd05UVmZRbFJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YjlmZDIzODg1OWJiYmNiNTQ1MGY0ODhhNjdlYWViOTU4NGY3YzUyMmY1MzM3MjllMTNkOTU1ZDFhNDkyY2M2
1055254
灌封和封装
LOCTITE
LOCTITE
SI 5055 1L IDH 1214246
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SI 5055 1L IDH 1214246
Potting and Encapsulating; Alkoxy Silicone; Medical Device; 1 L; Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Light Yellow
制造商部件号
SI 5055 1L IDH 1214246
BDI部件号
1055254
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E7%81%8C%E5%B0%81%E5%92%8C%E5%B0%81%E8%A3%85/SI-5055-1L-IDH-1214246/p/1055254
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340435643
重量 / Kilogram
1.196
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Potting and Encapsulating
产品类型
Alkoxy Silicone
典型用途
Medical Device
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Disposable Medical Device
品名
5055
制造商描述
Loctite 5055 Silicone Adhesive Sealant
颜色
Transparent Light Yellow
容器规格(数值及单位)
1 L
基材
Metal | Plastic | Glass | Silicone
闪点(数值及单位)
93 Deg C
气味
Slight Acrylate
VOC含量 - 百分比
2.22 Percentage | 22.2 g/l
其它特点
Silicone Technology | Ultraviolet/Visible Light Cure | Temperature Range -54 To 177 Deg C
净重
33.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Potting and Encapsulating
名称
Potting/Encapsulating
关键字串
Silicone
制造商货号
1214246
重量/磅
2.447
详细描述
Potting and Encapsulating; Alkoxy Silicone; Medical Device; 1 L; Liquid; Disposable Medical Device; Transparent Light Yellow