26948151
电动离合器和制动器
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
00BK0044A01
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE 00BK0044A01
Electrical Brake; 5" Outer Diameter; 24V Voltage; 350Ft-Lb Torque; General Purpose
制造商部件号
00BK0044A01
BDI部件号
26948151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E4%B8%8E%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E7%A6%BB%E5%90%88%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%88%B6%E5%8A%A8%E5%99%A8/00BK0044A01/p/26948151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
重量 / US pound
4
最低订购量
1
Product Group - BDI
E00234
名称
Brake
关键字串
Electrical
重量/磅
4
产品明细
Electrical Brake
产品规格
5" Outer Diameter; 24V Voltage; 350Ft-Lb Torque; General Purpose
详细描述
Electrical Brake; 5" Outer Diameter; 24V Voltage; 350Ft-Lb Torque; General Purpose
