https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FD-1PH-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoak55OHhNRGN4TVRNMk5EQXhNREF4TkM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa1JmTVZCSVgxUkZSa05mVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2MmIwOTk4NDYxYjlkNWIyZWNiZDNhZjk0YjJlMGY3MDBiNmY0NTU0Nzg0OTE4ZDAxYTk3MmFjYWE5YjZkMDRi
959420
交流电机
WEG
WEG
00518ES1DFD184T-W22
WEG WEG
描述
WEG 00518ES1DFD184T-W22
AC Motor; Farm Duty; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.05" Overall Length; 79% Efficiency Full Load
制造商部件号
00518ES1DFD184T-W22
BDI部件号
959420
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/00518ES1DFD184T-W22/p/959420
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7909323815885
重量 / Kilogram
71.28
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
184T
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座到中心高度 - 毫米
114.3
底座
Yes
满负载效率
79
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Definite Purpose | Standard Efficient
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
00518ES1DFD184T
重量/磅
157
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.05" Overall Length; 79% Efficiency Full Load
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到轴心
4.5 英寸 | 114.3毫米
全长
17.05 英寸 | 433.07 毫米