https://www.bdiexpress.com/medias/INDLESMOTORX-AGL-1PH-TEFC-FLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjUzNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneU9TOHhNRFU0TnpFd01URXdNakV4TUM5SlRrUk1SVk5OVDFSUFVsaGZRVWRNWHpGUVNGOVVSVVpEWDBaTVIxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZjZjMDYyYTIwMjNlYTM3YTc5OGUyOTg5ZGZmMjE0ZDAyYWU1YzhiN2Y2ZGU1NzI4NzM0ZjMyYTBhMmQ0Mzg4
554663
交流电机
LEESON
LEESON
113301.00
LEESON LEESON
描述
LEESON 113301.00
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.62" Overall Length; 81% Efficiency Full Load
制造商部件号
113301.00
BDI部件号
554663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/113301-00/p/554663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.75
Product Group - BDI
M04104
马力
1-1/2HP
外形规格
56YZ
赫兹
60
同步RPM
1800
电压
115/230
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Face
底座到中心高度 - 毫米
0
底座
No
满负载效率
81
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Feed Auger Drive
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商货号
113301.00
重量/磅
43.5
详细描述
AC Motor; Farm Duty; 1-1/2HP; 56YZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.62" Overall Length; 81% Efficiency Full Load
全长
13.62 英寸 | 345.948 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米