17098333
交流电机
LEESON
LEESON
15026322
LEESON LEESON
描述
LEESON 15026322
AC Motor; General Purpose; 20HP; 324T Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 29.53" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
制造商部件号
15026322
BDI部件号
17098333
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/15026322/p/17098333
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
271.038
Product Group - BDI
M04104
马力
20HP
外形规格
324T
赫兹
60
同步RPM
900
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
TEFC
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
91
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商货号
150263.22
重量/磅
640
详细描述
AC Motor; General Purpose; 20HP; 324T Frame Size; 900 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 29.53" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
全长
29.53 英寸 | 750.062 毫米
底座到轴心
8 英寸 | 203.2毫米
轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米