21918775
交流电机
CENTURY MOTORS
CENTURY MOTORS
926736-4
CENTURY MOTORS CENTURY MOTORS
描述
CENTURY MOTORS 926736-4
AC Motor; 1/4HP; 42Y Frame Size; 1050 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4.67" Overall Length
制造商部件号
926736-4
BDI部件号
21918775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/926736-4/p/21918775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M04104
马力
1/4HP
外形规格
42Y
赫兹
60
同步RPM
1050
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Extended Stud
底座
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 8.5 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
制造商内部编号
9678
重量/磅
14
详细描述
AC Motor; 1/4HP; 42Y Frame Size; 1050 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Extended Stud Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4.67" Overall Length
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
4.67 英寸 | 118.618 毫米