https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-24533588-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoaVpDOHhNRE00T1RZNE9ETTFNamM1T0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalExTXpNMU9EaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzIxMDdmMzk4YzEzMjFiZTA5NDMxOGJmZTUwYzYyYmMzOWRhODM4NjU5MGQwYjYzMGZlNzkwZmUxZjU2OGQ5Yg
24533588
交流电机
CENTURY MOTORS
CENTURY MOTORS
B642
CENTURY MOTORS CENTURY MOTORS
描述
CENTURY MOTORS B642
AC Motor; 3/4HP; 56 Frame Size; 3450 Sync RPM; 208-230/115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Cushion Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5.13" Overall Length
制造商部件号
B642
BDI部件号
24533588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/B642/p/24533588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786674012692
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
3/4HP
外形规格
56
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
208-230/115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Cushion
底座
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 4.7 To 4.6/9.2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
重量/磅
27
详细描述
AC Motor; 3/4HP; 56 Frame Size; 3450 Sync RPM; 208-230/115 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Cushion Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 5.13" Overall Length
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
全长
5.13 英寸 | 130.302 毫米