![BL6410](/medias/INDREXXXXXXX-24872034-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJobU1DOHhNRE00T1RZNU1qSTRORGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalE0TnpJd016UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmFiOTE0OGE5MDEyYjU1OTE5NDZkODBlODViYTIxZGJlZDU3NzBjYThmOWVmMTdhYjcyOTdmYTg2OTVkNjIxMg)
![BL6410](/medias/INDREXXXXXXX-24872034-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJobU1DOHhNRE00T1RZNU1qSTRORGsxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNalE0TnpJd016UmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmFiOTE0OGE5MDEyYjU1OTE5NDZkODBlODViYTIxZGJlZDU3NzBjYThmOWVmMTdhYjcyOTdmYTg2OTVkNjIxMg)
24872034
交流电机
CENTURY MOTORS
CENTURY MOTORS
BL6410
CENTURY MOTORS CENTURY MOTORS
描述
CENTURY MOTORS BL6410
AC Motor; 0.13HP; 42Y Frame Size; 1050 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring Mounted; 1/2" Shaft Diameter;
制造商部件号
BL6410
BDI部件号
24872034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/BL6410/p/24872034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
0.13HP
外形规格
42Y
赫兹
60
同步RPM
1050
电压
115
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
OAO
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient Ring
底座
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 5.2 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Definite Purpose
重量/磅
31
详细描述
AC Motor; 0.13HP; 42Y Frame Size; 1050 Sync RPM; 115 Voltage; AC; OAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring Mounted; 1/2" Shaft Diameter;
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米