https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-22328009-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMVpTOHhNRE00T1RNeU16WXhNakU1TUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNakl6TWpnd01EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2M4YWMxZmM4NjA1YjYwMDg0N2ViMmZkNmVlZDVhYTZhM2E3NDY1OGYzNGU5YmYxYWNkNjRkN2Q0ZTA1NGViOA
22328009
交流电机
MARATHON MOTORS
MARATHON MOTORS
E903A ; 145TTDR16356
MARATHON MOTORS MARATHON MOTORS
描述
MARATHON MOTORS E903A ; 145TTDR16356
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1750 Sync RPM; 208 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
E903A ; 145TTDR16356
BDI部件号
22328009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/E903A-;-145TTDR16356/p/22328009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0722856051288
重量 / Kilogram
21.291
Product Group - BDI
M04104
马力
2HP
外形规格
145T
赫兹
60
同步RPM
1750
电压
208
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.6 Ampere | 4 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Pump
重量/磅
47
详细描述
AC Motor; 2HP; 145T Frame Size; 1750 Sync RPM; 208 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米