![FEH1056D](/medias/INDREXXXXXXX-23414590-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhsWmk4eE1ETTRPVGMwT1RNek5EQTBOaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qTTBNVFExT1RCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYzY1NzBlMGY3OTg2MWM0N2RmNzc2MTBhYmM4YjI0ZWYwMmJmZjRkNThhZDE0YWZlMDBlODlhN2I0YTZiNDMw)
![FEH1056D](/medias/INDREXXXXXXX-23414590-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmhsWmk4eE1ETTRPVGMwT1RNek5EQTBOaTlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qTTBNVFExT1RCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYzY1NzBlMGY3OTg2MWM0N2RmNzc2MTBhYmM4YjI0ZWYwMmJmZjRkNThhZDE0YWZlMDBlODlhN2I0YTZiNDMw)
23414590
交流电机
CENTURY MOTORS
CENTURY MOTORS
FEH1056D
CENTURY MOTORS CENTURY MOTORS
描述
CENTURY MOTORS FEH1056D
AC Motor; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1075 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 5" Overall Length
制造商部件号
FEH1056D
BDI部件号
23414590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/FEH1056D/p/23414590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00234
马力
1/2HP
外形规格
48Y
赫兹
60
同步RPM
1075
电压
208-230/460
电流
AC
相位
Single Phase
外壳
TEAO
外形形式
NEMA
安装形式
Resilient Ring
底座
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 2.4/1.2 Ampere | 6 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current Farm Duty
重量/磅
42
详细描述
AC Motor; 1/2HP; 48Y Frame Size; 1075 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient Ring Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 5" Overall Length
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
全长
5 英寸 | 127 毫米