22334563
交流电机
CENTURY MOTORS
CENTURY MOTORS
H847
CENTURY MOTORS CENTURY MOTORS
描述
CENTURY MOTORS H847
AC Motor; 5HP; 56HZ Frame Size; 3450 Sync RPM; 460/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9-1/4" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
制造商部件号
H847
BDI部件号
22334563
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%94%B5%E5%8A%A8%E9%A9%AC%E8%BE%BE/%E4%BA%A4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA/H847/p/22334563
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0786674024466
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M04104
马力
5HP
外形规格
56HZ
赫兹
60
同步RPM
3450
电压
460/208-230
电流
AC
相位
Three Phase
外壳
DP
外形形式
NEMA
安装形式
Rigid
底座
Yes
满负载效率
86.5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Current Rating 6.6/13.4 To 13.2 Ampere | 2 Poles
类别 - BDI
AC Motor
名称
Motor
关键字串
Alternating Current General Purpose
制造商内部编号
H847
重量/磅
44
详细描述
AC Motor; 5HP; 56HZ Frame Size; 3450 Sync RPM; 460/208-230 Voltage; AC; DP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid Mounted; 7/8" Shaft Diameter; 9-1/4" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
全长
9.25 英寸 | 234.95 毫米